今まで、手作業でチップソーの研磨を行っていましたが、新おとぎさんを使い研磨した結果、均一な研磨が出来満足です。
納品前に正常に研磨できるか確認してください。
取説通り取付したが、(1)刈払い刃が水平に取付されない(刃の保持金具が曲がっていた) (2)チップソー255mmは可能であったが、230mmの場合、取説通りハンドルを移動すれば、ガイドピンがチップに引っかかり動かなくなる。
(3)バックラッシュがあり、グラインダーの移動ストロークに差が発生。研磨できる部分と研磨が浅い部分が発生する。新品の刃で確認したが、同じであった。(4)マグネットシートに研磨開始位置の表示がほしい (5)グラインダー取付位置決め表示がほしい。研磨位置によってはグラインダーディスク固定金具がチップソー刃に接触する。 (6)あまり期待しない事、速度可変式グラインダーを購入したと思えばいいかな。