コンパクトペッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33277853 品番21-6725
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は249,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

コンパクト・軽量設計の床材剥がし機です。
小型ながら強力な床剥がし性能を誇る高性能機です。

付属品替刃一枚(普通刃164mm)、工具一式 全長(mm)約664(ハンドル未装着時459) 質量(kg)18.8(ハンドル未装着16.6) 全幅(mm)約356(ハンドル未装着176) 全高(mm)約803(ハンドル未装着251) 角度(°)【刃物入斜】16(車輪接地時) モーターAC100V・300W 電源コード(m)約8 振動数(min-1)【刃先】約1880(50Hz)、約2250(60Hz) 断面積(mm2)1.25(アース付きプラグ採用)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製品仕様は改良等のため予告無く変更する場合があります。
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
沖縄地方数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする