キャニオン
キャニオンの 収納・設備・保管・運搬用品
キャニオンの ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
キャニオンの パーツ
キャニオンシェルフ用ステンレスレッジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
高さ(mm)
50
トラスコ品番
120-5445
注文コード
33278246
品番
CLSN460-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
高さ・トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
用途
キャニオンシェルフに取り付けて収納物の落下を防ぐために。
トラスコ品番
120-5445
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
50
間口(mm)
460用
注意
※間口は実寸とは異なります。
※キャニオンメッシュタイプ棚専用です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません