※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

肉厚タイプ熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 注文コード33278325 品番HST0.8-12-5Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

内側に接着剤が付いており、湿気や水分の侵入を防ぐので、ケーブルの地下埋設などに最適です。

長さ(mm)304 用途配線の絶縁、保護、端末処理。 トラスコ品番147-7403 材質/仕上接着剤付きポリオレフィン 質量(g)172 使用温度範囲(℃)-65〜110 定格電圧(V)600 収縮前内径(Φmm)19.1 収縮温度120℃ 収縮率(%)66 アズワン品番64-8559-53 収縮後内径(Φmm)5.6 収縮後肉厚(mm)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする