エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 12mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 33278447 品番 LE-12 W 20m
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。
インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。
使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。

内径(Φmm)8 外径(Φmm)14 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 質量(kg)0.132/m 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5〜60/(工業用水)5〜40/(真空)-5〜60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 材質(外被)ポリオレフィン 特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性 継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング 内管外径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする