内径(Φmm)4
外径(Φmm)8
色赤
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
質量(kg)0.05/m
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5〜60/(工業用水)5〜40/(真空)-5〜60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
材質(外被)ポリオレフィン
特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性
継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング
内管外径(Φmm)6