- ピストンポンプ 溶剤用 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶対応 モノタロウ 33278788 - ピストンポンプ 溶剤用 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶対応 モノタロウ 33278788 - ピストンポンプ 溶剤用 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶対応 モノタロウ 33278788 - ピストンポンプ 溶剤用 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶対応 モノタロウ 33278788 - ピストンポンプ 溶剤用 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶対応 モノタロウ 33278788 - ピストンポンプ 溶剤用 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶対応 モノタロウ 33278788

ピストンポンプ 溶剤用 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶対応

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33278788 品番-
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。
付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。

使用可能液体エタノール・トルエン・アルコールなど ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側) 全長(mm)約606(ホース除く) 用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に 質量(kg)約1.2 材質(本体)SUS304 最大吐出量230mL/ストローク 材質(ホース)PTFE ホース内径(Φmm)約12.7 粘度SUS5000以下 材質(パッキン)PTFE ホース外径(Φmm)約15.5 適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用)
取扱説明書:(10.1MB)
注意
※高粘度の液体使用時は、ゆっくりと引き上げてください。
※使用中、ポンプ内部の摩擦により、細かい樹脂カスなどがつく場合がありますが、異常ではございません。
気になる方はストレーナーやフィルターをご使用ください。
※使用時は火気厳禁!
※用途以外に使用しないでください。
※すべての4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶に使用可能なことを保証するものではありません。口径などが異なる場合使用できません。
使用前に形状をご確認ください。
※記載の適合オイルの種類すべてに対応するわけではありません。
温度などの周囲環境や成分によって使用できない場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:346

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
スパッタ付着防止剤の小分け
株式会社テックササキ 様 (建設業・工事業)

ペール缶に入っている薬剤の小分けに使用します。
スプレーボトルに小分けするのですが、直接だと必ずこぼれます。
また、缶を持上げなければならず、残量が多いと負担が大きいです。
これならこぼれない・持上げなくてもいいので一石二鳥です。

2025-09-09
用途:
組立ラインの溶剤用
製造業

溶剤用として色んなポンプ使用しましたが、このポンプは長持ちし使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
33278788
2020-11-14
用途:
一斗缶に
建設業・工事業

今までプラのを使っていましたが、何度も買い直すのが面倒なので、こちらを購入、
説明書も付いていますし、問題なく使えます。

2人が参考にしています
対象商品:
33278788
2019-09-10
用途:
塗装作業
製造業

トルエンを計量するのに少しずつ容器から出して使えるので、重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする