RNP-09 室名札 グリーンクロス 33278876 RNP-09 室名札 グリーンクロス 33278876 RNP-09 室名札 グリーンクロス 33278876

室名札

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33278876 品番 RNP-09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。
裏面両面テープ付きです。

表示内容休養室 取付け方法裏面両面テープ貼 材質アルミ複合板 メーカー商品コード6300001363 用途室名の標示に 幅(mm)240 厚さ(mm)3 高さ(mm)80 質量(g)約100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※取付の際は手を切らないように注意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする