ミーティングボード(組立サービスなし)

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33279847 品番 VS2-23DSJ
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ちょっとしたミーティングシーンに便利なスモールサイズの両面ホワイトボード。
広いスペースが取れない場所に最適です。スモールサイズながらも両面使用できます(板面は固定式で回転しません)。
付属の金具を使用することで板面の傾斜を10度に固定することができます。
横幅967mmタイプ(VS2-23DSJ)は組立時に高さを1000mmまたは1300mmの2段階で調整できます。

有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)876×576 表示内容無地 仕様両面無地(暗線なし)、マグネット使用可、板面傾斜固定可(10度)、板面固定、板面高さ2段階調整可(1000mm/1300mm) 付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)、マグネット付トレー 材質板面:水性塗装鋼板、芯材:ダンボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装) 幅(mm)967 質量(kg)6.8 高さ(mm)1000・1300 種類脚付き・無地 奥行(mm)400 キャスターストッパー付 材質(表面)スチール アズワン品番64-0983-49 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42824697
2025-01-16
用途:
学習塾で強調したい時だけにポイントを書いて見せています
教育・研究機関

コンパクト。必要な時にスッと出して使っています。狭い教室にピッタリです。造りがしっかりしているのが良い。

対象商品:
33279847
2019-10-03
用途:
アロマやハーブの講座で使っています!
アロマサロン リトセア 様 (サービス業)

小型で場所を取らず、椅子に座ったまま書けるので、思いついた時にサッと使えて重宝しています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする