仕様両面無地(暗線なし)、マグネット使用可、板面傾斜固定可(10度)、板面固定、板面高さ2段階調整可(1000mm/1300mm)付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)、マグネット付トレー材質板面:水性塗装鋼板、芯材:ダンボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装)幅(mm)967質量(kg)6.8高さ(mm)1000・1300種類脚付き・無地奥行(mm)400キャスターストッパー付表示内容無地材質(表面)スチール有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)876×576グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付繰り返し・詰め替え対応