VSK2-0604SS 壁掛ホワイトボード プラス[家具] 33279874

 

VSK2-0604SS 壁掛ホワイトボード プラス[家具] 33279874
VSK2-0604SS 壁掛ホワイトボード プラス[家具] 33279874
VSK2-0604SS 壁掛ホワイトボード プラス[家具] 33279874
VSK2-0604SS 壁掛ホワイトボード プラス[家具] 33279874
VSK2-0604SS 壁掛ホワイトボード プラス[家具] 33279874
VSK2-0604SS 壁掛ホワイトボード プラス[家具] 33279874
VSK2-0604SS 壁掛ホワイトボード プラス[家具] 33279874

壁掛ホワイトボード

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)580×430表示内容無地注文コード33279874品番VSK2-0604SS
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

バリエーション豊富なアルミ枠の壁掛ホワイトボード「VSシリーズ」。VSリーズはVOC抑制に配慮したホワイトボードです。
プラス独自の水性塗装鋼板は平滑性と硬度を高める工夫を施し、消去性を向上させています。
板面はスチールでマグネットが使用できます。

表示内容無地材質(表面)スチール付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(小)仕様無地(暗線なし)、粉受取り外し可、マグネット使用可、吊金具取付済(固定、取り外し不可)、縦使用不可材質板面:水性塗料鋼板、フレーム:アルミ、芯材:段ボール、裏板:カラー鋼板幅(mm)616質量(kg)1.6高さ(mm)468種類壁掛け・無地奥行(mm)69有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)580×430アズワン品番64-0983-74グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
注意
※吊金具は固定式です。取外しや設置方向の変更はできません。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33279908
2019-01-29
用途: 屋内掲示板として
医療・福祉・介護関連業

大型商品ですので、館内指定場所まで配送していただけたのは助かりました。(送料無料なら、なお良いのですが社会情勢から已むを得ないと思いますので。)壁への吊り下げ金物が、ボード背面に隠れるようについているのは仕上がりがきれいで良いです。ただ、事前準備として正しく吊り用のねじを取り付ける事と引掛けは少しコツが必要かもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
1が参考にしています
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする