曜日別特売
VS2-34DSPT 脚付両面ホワイトボード(片面月予定)(組立サービス付き) プラス[家具] 33279917

 

VS2-34DSPT 脚付両面ホワイトボード(片面月予定)(組立サービス付き) プラス[家具] 33279917
VS2-34DSPT 脚付両面ホワイトボード(片面月予定)(組立サービス付き) プラス[家具] 33279917
VS2-34DSPT 脚付両面ホワイトボード(片面月予定)(組立サービス付き) プラス[家具] 33279917
VS2-34DSPT 脚付両面ホワイトボード(片面月予定)(組立サービス付き) プラス[家具] 33279917
VS2-34DSPT 脚付両面ホワイトボード(片面月予定)(組立サービス付き) プラス[家具] 33279917
VS2-34DSPT 脚付両面ホワイトボード(片面月予定)(組立サービス付き) プラス[家具] 33279917
VS2-34DSPT 脚付両面ホワイトボード(片面月予定)(組立サービス付き) プラス[家具] 33279917
VS2-34DSPT 脚付両面ホワイトボード(片面月予定)(組立サービス付き) プラス[家具] 33279917

脚付両面ホワイトボード(片面月予定)(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1176×876
内容量1台注文コード33279917品番VS2-34DSPT
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

プラスの脚付ホワイトボード「VSシリーズ」のスチール両面(片面無地・片面月予定)タイプ。
スチール板面タイプはVOC抑制に配慮したホワイトボードです。板面はプラス独自の水性塗装鋼板で平滑性と硬度を高める工夫を施し、消去性を向上させました。
シンプルですっかりとしたフレームでボードは回転式。センターストッパーでワンタッチ操作、しっかり固定できます。
マグネット使用可、粉受け付きです。

種類脚付き・片面無地/片面月予定有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1176×876付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)仕様片面無地(暗線なし)、片面月予定(一行高41mm)材質板面:水性塗料鋼板、芯材:段ボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装)幅(mm)1292質量(kg)12.2高さ(mm)1800奥行(mm)562キャスターストッパー付表示内容予定表(月)材質(表面)スチールグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付繰り返し・詰め替え対応
注意
※板面の文字が消えづらい場合は、固く絞ったぬれた布で拭いた後、乾いた布で拭いてください。
※文字を消去する際は、マーカーのインクが乾いてから行ってください。
※イレーザーはこまめに清掃をして常に汚れを落としてください。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,130/税込4,543
北海道地方数量1につき4,130/税込4,543
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする