VS2-34PSP 投影対応脚付ホワイトボード(組立サービスなし) プラス[家具] 33279969

 

VS2-34PSP 投影対応脚付ホワイトボード(組立サービスなし) プラス[家具] 33279969
VS2-34PSP 投影対応脚付ホワイトボード(組立サービスなし) プラス[家具] 33279969
VS2-34PSP 投影対応脚付ホワイトボード(組立サービスなし) プラス[家具] 33279969
VS2-34PSP 投影対応脚付ホワイトボード(組立サービスなし) プラス[家具] 33279969
VS2-34PSP 投影対応脚付ホワイトボード(組立サービスなし) プラス[家具] 33279969
VS2-34PSP 投影対応脚付ホワイトボード(組立サービスなし) プラス[家具] 33279969
VS2-34PSP 投影対応脚付ホワイトボード(組立サービスなし) プラス[家具] 33279969
VS2-34PSP 投影対応脚付ホワイトボード(組立サービスなし) プラス[家具] 33279969

投影対応脚付ホワイトボード(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1台注文コード33279969品番VS2-34PSP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,900

プロジェクタ投影対応の脚付ホワイトボード。
片面はホワイトボード、もう片面は投影用のスクリーンとして使用できます。
ボードは回転式でセンターストッパーで固定します。

種類脚付き・無地有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1176×876付属品マーカー(黒・赤各1体)、イレーザー(大)仕様暗線無し、組立サービスなし種別組立サービスなし材質板面:水性塗料鋼板、芯材:段ボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装)質量(kg)12.2キャスターストッパー付き外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)1292×1800×562表示内容無地グリーン購入法適合
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,100/税込2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする