曜日別特売
36701045 シリカ濾紙 QRシリーズ ADVANTEC 33280224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリカ濾紙 QRシリーズ

商品レビューを投稿する
内容量1箱(100枚)
寸法(mm)Φ45
内容量1箱(100枚)注文コード33280224品番36701045
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥16,280
販売価格(税別)
14,800

アルミナバインダーを含んでおらず、捕集効率・ダスト補修能力に優れています。

アズワン品番4-859-06寸法(mm)Φ45質量(g/m2)85厚さ(mm)0.38圧力損失(kPa)0.45(通気速度5cm/sのとき)捕集効率(%)99.99(0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過時)最高使用温度(℃)1000型式QR-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする