※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

減圧濾過用フィルターホルダー ステンレスタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33280355 品番17312600
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は139,800円となります。
参考基準価格(税別)¥121,130 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ステンレス製の減圧濾過用フィルターホルダーで、火炎滅菌(ガスケットを除く)ができます。フィルターの固定は接続しやすいロック式です。ファンネル一体型のロック機構です。

フィルター直径(Φmm)47 有効ろ過面積(cm2)9.3 仕様サポートスクリーン:ステンレススクリーン(100メッシュ) 型式KSF-47 容量(mL)(ファンネル)500 質量(g)500 プレフィルター直径(Φmm)35 アズワン品番4-863-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする