01511055 定量濾紙 No.5A ADVANTEC 33281807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

定量濾紙 No.5A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)Φ55
内容量1箱(100枚)注文コード33281807品番01511055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥950

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。

厚さ(mm)0.22寸法(mm)Φ55粒子保持能(μm)7JIS規格JIS P 3801 5種A最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12アズワン品番4-898-07ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%湿潤破裂強さ(kPa)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3328180701511055029251240151105501511055 円形定量ろ紙 No.5A ADVANTEC 02925124円形定量ろ紙 No.5AADVANTEC1箱(100枚)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする