01531040 定量濾紙 No.5C ADVANTEC 33282078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

定量濾紙 No.5C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)Φ40
内容量1箱(100枚)注文コード33282078品番01531040
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。

厚さ(mm)0.22寸法(mm)Φ40粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 5種C最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118使用pH範囲0~12アズワン品番4-900-04ろ水時間(s)570吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分0.01%湿潤破裂強さ(kPa)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする