00021160 定性濾紙 No.2 ADVANTEC 33282744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

定性濾紙 No.2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)Φ160
内容量1箱(100枚)注文コード33282744品番00021160
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。

厚さ(mm)0.26寸法(mm)Φ160粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12アズワン品番4-904-15ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.1%湿潤破裂強さ(kPa)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする