※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ADVANTEC
定性濾紙 No.2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)
Φ600
Φ40
Φ45
Φ47
Φ50
Φ80
Φ84
Φ85
Φ100
Φ160
Φ200
Φ225
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
33282857
品番
00021600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,550
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
厚さ(mm)
0.26
寸法(mm)
Φ600
粒子保持能(μm)
5
JIS規格
JIS P 3801 2種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
125
使用pH範囲
0~12
アズワン品番
4-904-26
ろ水時間(s)
80
吸水度(cm)
8
破裂強さ(kPa)
122
灰分
0.1%
湿潤破裂強さ(kPa)
8