36321045 ガラス濾紙 GB-100Rシリーズ ADVANTEC 33283268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラス濾紙 GB-100Rシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法(mm)Φ45
内容量1箱(100枚)注文コード33283268品番36321045
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。

用途大気中の浮遊粒子状物質の捕集、濃度測定、組織分析仕様有機バインダー処理:無し形状型式GB-100R厚さ(mm)0.38寸法(mm)Φ45粒子保持能(μm)0.6 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)95捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。アズワン品番4-908-46圧力損失(kPa)0.3 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)15 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする