36423300 ガラス濾紙 GD-120シリーズ ADVANTEC 33283426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラス濾紙 GD-120シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)
内容量1箱(10枚)注文コード33283426品番36423300
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥8,680販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。

用途液体清澄、メンブレンフィルターのプレフィルター仕様有機バインダー処理:無し形状型式GD-120厚さ(mm)0.51寸法(mm)300×300粒子保持能(μm)0.9 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)123捕集効率(%)97(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。アズワン品番4-908-76圧力損失(kPa)0.17 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)14 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1~19までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1~19までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする