※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ADVANTEC
ガラス濾紙 GF-75シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
1箱(100枚)
1箱(10枚)
寸法(mm)
Φ110
Φ45
Φ47
Φ55
Φ70
Φ90
Φ110
Φ150
300×300
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
33283496
品番
36461110
参考基準価格(税別)
¥32,040
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途
微細粒子の捕集、液体シンチレーション計測
仕様
有機バインダー処理:無し
形状
丸
型式
GF-75
厚さ(mm)
0.35
寸法(mm)
Φ110
粒子保持能(μm)
0.3 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径
最高使用温度(℃)
500
質量(g/m
2
)
75
捕集効率(%)
99.999(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。
アズワン品番
4-908-83
圧力損失(kPa)
1.67 ※通気速度5cm/sのときの値
ろ水時間(s)
84 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。