※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SM-S オートクレーブ滅菌対応シリコンマット AITEX 33284309 SM-S オートクレーブ滅菌対応シリコンマット AITEX 33284309 SM-S オートクレーブ滅菌対応シリコンマット AITEX 33284309

オートクレーブ滅菌対応シリコンマット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33284309 品番 SM-S
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

シリコン製の柔らかい無数のピンが器具を衝撃から守ります。裏面の凹凸加工で蒸気の流れを促し滅菌効率を高めます。全面に穴が開いており、蒸気や水流をスムーズに通します。コンテナやバスケットなどの使用サイズに合わせ自由にカットできます。

寸法(mm)265×240×20 材質シリコン 穴径(Φmm)4 耐熱温度(℃)瞬間/280、長時間/200 アズワン品番3-9076-01 ピン長さ(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする