曜日別特売
4167SLS50 G-Tube シリコン処理 1.5mL Bio Plas 33285544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-Tube シリコン処理 1.5mL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(50本×5袋)
内容量1セット(50本×5袋)注文コード33285544品番4167SLS50
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。煮沸・薬品・冷凍に耐性があります。

容量(mL)1.5仕様耐遠心強度:30000G、0.1mL刻み目盛付き、RNase・DNase・DNA・パイロジェンフリー材質シリコン処理PP(ポリプロピレン)滅菌電子線滅菌済包装滅菌バルク耐熱温度(℃)-80~+121アズワン品番3-8629-03オートクレーブの可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする