※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BOLA
BOLAの 研究関連用品・実験用必需品
BOLAの チューブ/ホース類
BOLAの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
導電PTFEチューブ S1827シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径×外径(Φmm)
2×4
注文コード
33285849
品番
S 1827-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,500
この商品は
内径×外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。
材質
PTFE
色
黒
内径(Φmm)
2
内径×外径(Φmm)
2×4
外径(Φmm)
4
定尺(m)
10(最大長さ)
アズワン品番
1-9333-07
抵抗値(Ω)
導電抵抗値:1×10^6/m以下
注意
※販売は10m単位です。表示価格は10mあたりの価格です。