※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BOLA
BOLAの 研究関連用品・実験用必需品
BOLAの チューブ/ホース類
BOLAの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
導電PTFEチューブ S1827シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
33285867
品番
S 1827-42
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥42,040
販売価格(税別)
¥
38,218
バスケットに入れる
導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。
材質
PTFE
色
黒
内径(Φmm)
4.35
内径×外径(Φmm)
4.35×6.35
外径(Φmm)
6.35
定尺(m)
10(最大長さ)
アズワン品番
1-9333-09
抵抗値(Ω)
導電抵抗値:1×10^6/m以下
注意
※販売は10m単位です。表示価格は10mあたりの価格です。