スクリュージョイント Dシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33286034 品番 D 628-74
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

PFA・ガラス・金属等硬質チューブの接続に適したスクリュージョイントです。

材質スクリューキャップ、内部パーツ/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、テーパーリング・シールリング/PTFE(四フッ化エチレン)、Oリング/FKM(フッ素ゴム) 適合チューブ外径(Φmm)6 耐熱温度(℃)-50〜+250 耐圧(bar)10 アズワン品番3-8246-01 ねじサイズGL14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする