※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BOLA
BOLAの 研究関連用品・実験用必需品
BOLAの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
BOLAの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
PTFEチューブコネクター 耐熱・耐薬品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33286129
品番
D 577-04
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
全長(mm)
22.5
タイプ
T型同径
内径(Φmm)
3
耐熱温度(℃)
-200〜+250
アズワン品番
3-8250-01
接続口外径(Φmm)
6.8