※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BOLA
BOLAの 研究関連用品・実験用必需品
BOLAの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
BOLAの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
PTFEチューブコネクター 耐熱・耐薬品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33286156
品番
D 576-06
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
全長(mm)
53
タイプ
Y型同径
内径(Φmm)
5
耐熱温度(℃)
-200〜+250
アズワン品番
3-8251-02
接続口外径(Φmm)
9