Bowman
Bowmanの 絶縁手袋
Bowmanの 手袋ケース 絶縁手袋
グローブディスペンサー PETGタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33286296
品番
GP-013
参考基準価格(税別)
¥7,970
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
透明のため、視認性が高く手袋箱のサイズ表記等が見やすいです。壁への取り付け用の穴が2ヶ所あります。
材質
PETG
寸法(mm)
145×250×100
質量(g)
300
タイプ
1箱用
適合サイズ(mm)
(箱)140×254×95以内
アズワン品番
3-8654-01