※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Buerkle
Buerkleの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Buerkleの ビュレット
Buerkleの ビュレット本体
自動ビュレット 飛散防止加工
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33286515
品番
9695-3015
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ビュレットは樹脂コーティングされており、破損時のガラスや液体の飛散を低減します。
ボトル容量(mL)
500
容量(mL)
(ビュレット)15
目盛(mL)
0.1
材質
ボトル/PE(ポリエチレン)、パーツ/PP(ポリプロピレン)、ビュレット/硼珪酸ガラス、ストッパー部/天然ゴム
アズワン品番
3-8175-01
精度(mL)
±0.045