※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9695-3025 自動ビュレット 飛散防止加工 Buerkle 33286524 9695-3025 自動ビュレット 飛散防止加工 Buerkle 33286524

自動ビュレット 飛散防止加工

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33286524 品番 9695-3025
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ビュレットは樹脂コーティングされており、破損時のガラスや液体の飛散を低減します。

ボトル容量(mL)1000 容量(mL)(ビュレット)25 目盛(mL)0.1 材質ボトル/PE(ポリエチレン)、パーツ/PP(ポリプロピレン)、ビュレット/硼珪酸ガラス、ストッパー部/天然ゴム アズワン品番3-8175-02 精度(mL)±0.045

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする