- PTFEバレルポンプ ストップコック付 Buerkle 33286734

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFEバレルポンプ ストップコック付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番3-8181-01
内容量1個注文コード33286734品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥82,000

接液部はすべてフッ素樹脂製の為、耐薬品性が高いです。ストップコック付のため、液ダレを防止可能です。

材質本体、ホース/PTFE(フッ素樹脂)、チューブタイプストップコック/PTFE(フッ素樹脂)、ホースタイプストップコック/PVDF(フッ素樹脂)全長(mm)780タイプ吐出部チューブ仕様ホース長さ(m)1.2吐出量(mL/ストローク)270チューブサイズ(mm)Φ32×600アズワン品番3-8181-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする