※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンプリングスプーン 5378シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 33286813 品番 5378-1011
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

個包装で1本ずつ包装されています。クラス10000のクリーンルーム内で製造されています。

材質PS(ポリスチレン) 長さ(mm)127 容量(mL)2.5 滅菌γ線滅菌済 アズワン品番3-8184-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする