- ディスポサンプラー HDPE製 Buerkle 33287075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ディスポサンプラー HDPE製 Buerkle 33287075
- ディスポサンプラー HDPE製 Buerkle 33287075

ディスポサンプラー HDPE製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(20本)
アズワン品番3-8194-05
容量(mL)100
内容量1袋(20本)注文コード33287075品番-
参考基準価格(税別)¥61,600販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ディスポタイプのため、洗浄の手間を省けます。クラス10000のクリーンルーム内で製造されています。

容量(mL)100材質HDPE(高密度ポリエチレン)長さ(mm)500タイプ低粘度用筒径(Φmm)21アズワン品番3-8194-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする