※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0327-1200 アルミボトル UN規格適合 Buerkle 33287224 0327-1200 アルミボトル UN規格適合 Buerkle 33287224

アルミボトル UN規格適合

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33287224 品番 0327-1200
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,364
販売価格(税別)
2,149

UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。

容量(mL)1200 仕様タンパーエビデントリング付 材質本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ88×248 規格(UN規格)1B1/X/250 アズワン品番3-8511-05

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33287224
2021-10-26
用途:
塗装するため。
大黒天クロージング 様 (卸売・小売業)

しっかりとした作りですが、ノズルがあると便利ですね。

対象商品:
33287197
2020-10-25
用途:
ガソリン添加剤の小分け
卸売・小売業

バイクの給油量の1%の添加剤を小分けする為に使用してます。
今のところ、横にしても逆さにしても漏れる様子はありません。

4人が参考にしています
対象商品:
33287197
2020-08-24
用途:
有機溶剤の小分け

塗料等の有機溶剤を、清拭等に流用する際に缶から小分けして置くために購入。プラボディのボトルは蓋の締め付けが甘く揮発するので、しっかり締められることに期待。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする