※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Buerkle
Buerkleの ガラス・樹脂・金属容器
Buerkleの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
Buerkleの ポリタンク/扁平缶
導電ポリタンク UN規格対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33287267
品番
1428-0010
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
静電気拡散性をもつUN規格対応ポリタンクです。
容量(L)
10
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
寸法(mm)
300×200×258
規格
(UN規格)3H1/Y1.5/200
表面抵抗値(Ω)
10^9未満
アズワン品番
3-8661-01