※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

放電検知器 65×23×120mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33288177 品番CTM082
参考基準価格(税別)¥191,460 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

静電気放電の回数をカウントし、放電の強度をLEDインジケータで表示します。静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検知します。工程内の静電気放電の検知・場所の特定・静電気対策の効果検証が可能です。

測定範囲0〜1kV 寸法(mm)65×23×120 質量(g)132 電源9V形006P型アルカリ電池×1個(別売) 機能アラーム機能付 アズワン品番3-9193-01 検出範囲1〜1000V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/396/
2023-03-15

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする