※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

放電検知器 65×32×105mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33288195 品番CTM048-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥531,810

静電気放電発生の有無だけでなく、発生した静電気放電の大きさも検出可能です。静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検出します。SDカード内蔵のため検出結果を常に記録でき、過去のデータを振り返ることも可能です。

測定範囲0.001〜0.99kV 寸法(mm)65×32×105 質量(g)260 電源(V)AC100(50/60Hz) モード【検知】4種類(HBM・MM・CDM・Raw Input)、【Raw Input】1〜15mV(分解能:1mV)、15〜1500mV(分解能:15mV) アズワン品番3-9277-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/397/
2023-03-15

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする