※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0.5-10 電動ピペット dPette DLAB 33288256 0.5-10 電動ピペット dPette DLAB 33288256

電動ピペット dPette

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33288256 品番 0.5-10
参考基準価格(税別)¥38,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ボタン1つでラクラク分注!片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。軽量(110g)で長時間の作業に適しています。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。

容量(μL)0.5〜10 付属品ACアダプター、USBケーブル 電源リチウムイオン電池 最小目盛(μL)最小0.01 再現性(%)≦3.00 精度(%)±3.5 分注速度3段階調整 アズワン品番3-7013-11 オートクレーブの可否可(121℃・20分・ヘッド部のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする