※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Eagle Thermoplastics
Eagle Thermoplasticsの 研究関連用品・実験用必需品
Eagle Thermoplasticsの 危機管理
Eagle Thermoplasticsの プロテクタ/転倒防止/火災防止
セーフティボトルキャリア Bシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33288703
品番
B-100-1
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
重い試薬ボトル、ガロン瓶を運ぶ際に便利です。キャリアーは厚いゴム製で、底にはクッションがあり、衝撃から瓶を守ります。
色
赤
容量(L)
0.5-1
規格
0.5-1L
ボルト径寸法(Φmm)
(最大使用)100
アズワン品番
3-9025-01
材質
硬化剤入EPDM(エチレンプロピレンジエンモノマー)
使用温度範囲(℃)
-40〜+110
フタ
なし