※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Eagle Thermoplastics
Eagle Thermoplasticsの 研究関連用品・実験用必需品
Eagle Thermoplasticsの 危機管理
Eagle Thermoplasticsの プロテクタ/転倒防止/火災防止
セーフティボトルキャリア Bシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33288728
品番
B-100
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
重い試薬ボトル、ガロン瓶を運ぶ際に便利です。キャリアーは厚いゴム製で、底にはクッションがあり、衝撃から瓶を守ります。
色
赤
容量(L)
2.5-4
規格
2.5-4L
ボルト径寸法(Φmm)
(最大使用)170
アズワン品番
3-9025-03
材質
硬化剤入EPDM(エチレンプロピレンジエンモノマー)
使用温度範囲(℃)
-40〜+110
フタ
なし