曜日別特売
STR-THIN-PLT ELISA用シールプレートフィルム ThinSeal Excel Scientific 33289123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ELISA用シールプレートフィルム ThinSeal

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100枚)注文コード33289123品番STR-THIN-PLT
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。薄いため、透明度が高いです。

材質PET寸法(mm)79.4×146.4使用温度範囲-40~+120滅菌γ線滅菌済厚さ(μm)25アズワン品番3-9131-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする