SPS-2X8-50 ELISA用シールプレートフィルム SealPlate Mini Excel Scientific 33289209

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPS-2X8-50 ELISA用シールプレートフィルム SealPlate Mini Excel Scientific 33289209
SPS-2X8-50 ELISA用シールプレートフィルム SealPlate Mini Excel Scientific 33289209
SPS-2X8-50 ELISA用シールプレートフィルム SealPlate Mini Excel Scientific 33289209

ELISA用シールプレートフィルム SealPlate Mini

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(200枚)注文コード33289209品番SPS-2X8-50
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

8連ストリップを1~2列分を密封することができます。ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。穴をあけたフィルムを保護する二次的なシール材としても使用可能です。

材質PET寸法(mm)19.0×102.9温度範囲(℃)-40~+120滅菌γ線滅菌済厚さ(μm)50アズワン品番3-9133-02適合容器8連ストリップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする