※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FALCON
FALCONの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
FALCONの ピペット/ピペッター/スポイト
FALCONの ピペット
ピペット アドバンテージタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(200袋×1本)
注文コード
33289254
品番
356543
参考基準価格(税別)
¥22,160
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
目盛りを正面側にセットできますので、素早い目盛りの読み取りが可能です。静電気防止加工により、開封後のパッケージのまつわりを防止しています。
容量(mL)
5
目盛(mL)
0.1(綿栓付き)
仕様
ノンパイロジェン、エクステンデット追加目盛
材質
PS(ポリスチレン)
滅菌
γ線滅菌済
アズワン品番
1-8429-26
注意
※アドバンテージタイププラスチック包装(オールプラスチック加熱成形パッケージ)です。