※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピペット アドバンテージタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200袋×1本) 注文コード 33289279 品番 356525
参考基準価格(税別)¥32,130 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

目盛りを正面側にセットできますので、素早い目盛りの読み取りが可能です。静電気防止加工により、開封後のパッケージのまつわりを防止しています。

容量(mL)25 目盛(mL)0.25(綿栓付き) 仕様ノンパイロジェン、エクステンデット追加目盛 材質PS(ポリスチレン) 滅菌γ線滅菌済 アズワン品番1-8429-28
注意
※アドバンテージタイププラスチック包装(オールプラスチック加熱成形パッケージ)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする