※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GA International
GA Internationalの 研究関連用品・実験用必需品
GA Internationalの 実験用文具/備品
GA Internationalの 実験研究用ラベル・ラベルプリンター
凍結容器用テープ 13mm×15m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
33289376
品番
TFS-13C1-50OR
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
テープ幅(mm)
13
テープ長さ(m)
15
色
オレンジ
材質(テープ)
PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)
-196〜+80 (液体窒素可)
アズワン品番
3-8709-05
注意
※解凍や水溶液等には適していません。