※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GA International
GA Internationalの 研究関連用品・実験用必需品
GA Internationalの 実験用文具/備品
GA Internationalの 実験研究用ラベル・ラベルプリンター
凍結容器用テープ 25mm×15m
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
33289507
品番
TFS-25C1-50BL
参考基準価格(税別)
¥7,840
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
15
色
青
材質(テープ)
PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)
-196〜+80 (液体窒素可)
アズワン品番
3-8711-04
注意
※解凍や水溶液等には適していません。