※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

凍結容器用テープ 25mm×15m

商品レビューを投稿する
63日以内出荷 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 33289516 品番 TFS-25C1-50OR
参考基準価格(税別)¥7,430 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)15 オレンジ 材質(テープ)PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃)-196〜+80 (液体窒素可) アズワン品番3-8711-05
注意
※解凍や水溶液等には適していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする