※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GA International
GA Internationalの 研究関連用品・実験用必需品
GA Internationalの 実験用文具/備品
GA Internationalの 実験研究用ラベル・ラベルプリンター
クライオドット Φ19mmタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(20シート×21ドット)
注文コード
33290103
品番
LT-19PI
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
低温冷凍・液体窒素での長期保管や色分けに適しています。
材質
PP(ポリプロピレン)
色
ピンク
使用温度範囲(℃)
-80〜+110
ドットサイズ(Φmm)
19
アズワン品番
3-8720-08
シートサイズ
レターサイズ(215.9×279.4mm)